Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinminenstift EASYergo 1.4 Kleindisplay, 9 Teile, sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-762343
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     7880/1-9-3HB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckbleistift
Feinminen-Stift
Feinminenstift
mechanischer Bleistift
Ergonomischer Druckbleistift STABILO® EASYergo 1.4 Kleindisplay, Ausführung des Inhalts des Displays: 9 Stifte sortiert in: je 1 x türkis/neonpink, ultramarinblau/neonorange (Linkshänder), 1 x neonlimonengrün/aquamarin, je 2 x türkis/neonpink, ultramarinblau/neonorange, violett/neongelb (Rechtshänder), Ausführung der Sortimentszugabe: 1 Teststift ultramarinblau/neonorange (Rechtshänder) + 1 Testblock, innovatives, ergonomisches Stift-Design speziell für Kinderhände. Entspannte Handhabung und leichte Schreibführung, nur geringer Druck notwendig. Unterstützt präzises Schreiben auf feinen Linien und kariertem Papier, Material des Displays: Karton mit Kunststoffeinsatz, Größe (B x H x T): 320 mm, 210 mm, 103 mm, Farbe: rot
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
18
9
€ 5,49*
ab € 5,45*
€ 7,29*
1 Tag
18
9
€ 4,99*
ab € 6,53*
€ 8,68*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 9 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 18 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 45 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 90 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 180 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 27000 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 9 Stück
Mindestbestellmenge: 9 Stück ( entspricht € 65,61* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.