Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-762114 Herst.-Nr.: 87-1468 EAN/GTIN: 4006381186384 |
| | |
|
| | |
| Fineliner STABILO® point 88® Etui. Typbezeichnung der Mine: Faserspeicher. Ausführung Spitze: metallgefasste Spitze, 0,4 mm, geeignet für Schablone. Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis, grün, rot, blau, schwarz, lichtbeständig gegeben. Kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen. Kappe am Stiftende aufsteckbar. Ausführung der Griffzone: Kunststoff. Farbe der Kappe: in Schreibfarbe. Farbe des Schaftes: orange mit weißen Kantenstreifen. Ausführung des Inhalts mit Packung: Etui mit 10 Stiften. Weitere Informationen: | | Schreibfarbe: | 4x schwarz, 3x blau, 2x rot, 1x grün | Strichstärke: | 0,4 mm | Ausführung der Spitze: | metallgefasste Spitze | wasserfest: | nein | dokumentenecht: | nein | Ausführung der Griffzone: | Kunststoff | Farbe des Schaftes: | orange mit weißen Kantenstreifen | lichtbeständig gegeben: | ja | kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 10 | | € 5,87* | ab € 4,19* | € 5,65* | | | | Lager 690 | | | | 1 | | € 5,49* | ab € 4,12* | € 6,67* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,38* | € 7,02* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 4,80* | € 7,50* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 4,97* | € 7,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|