Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#STAB871468 Herst.-Nr.: 87-1468 EAN/GTIN: 4006381186384 |
| |
|
| | |
| - Fineliner STABILO point 88 Etui
- Typbezeichnung der Mine: Faserspeicher
- Ausführung Spitze: metallgefasste Spitze, 0,4 mm, geeignet für Schablone
- Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis, grün, rot, blau, schwarz, lichtbeständig gegeben
- kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen
- mit ventilierter Kappe
- Ausführung der Griffzone: Kunststoff
- Farbe der Kappe: in Schreibfarbe
- Farbe des Schaftes: orange mit weißen Kantenstreifen
- Packungs-Inhalt: Etui mit 10 Stiften
Weitere Informationen: | | Ausführung der Griffzone: | Griffzone aus Kunststoff | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Tinte auf Wasserbasis | Clip vorhanden: | nein | Farbe: | sortiert | Kappenmodell: | ja | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Stabilo | Mine versenkbar: | nein | nachfüllbar: | nein | Packungsinhalt: | 10 Stück | Schaftfarbe: | orange/weiß | Schreibfarbe: | 10 Farben | Stiftart: | Fineliner | Strichbreite: | 0,4 mm | wasserfest: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 87, 88, Faserstift, Feinliner, Feinschreiber, Fineliner, Tintenschreiber |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 10 | | € 5,87* | ab € 4,18* | € 5,67* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,49* | ab € 4,11* | € 6,67* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,40* | € 6,99* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 4,64* | € 7,31* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 4,96* | € 8,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,418* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Pakete | Mindestbestellmenge: 10 Pakete ( entspricht € 56,70* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|