Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fineliner STABILO® point 88®, Kartonetui mit 10 Stiften


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STABILO point 88 Fineliner Schwarz, Blau, Grün, Rot
STABILO point 88 Fineliner Schwarz, Blau, Grün, Rot
Artikel-Nr.:
     C1010-87-1468
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     87-1468
EAN/GTIN:
     4006381186384
Suchbegriffe:
Feinliner-Set
Feinschreiber-Set
Fineliner-Set
feinliner-set stabilo
Fineliner STABILO® point 88® Etui, Ausführung der Griffzone: Kunststoff, Material des Clips: -. Kappe am Stiftende aufsteckbar. Ausführung Stift:. Typbezeichnung der Mine: Faserspeicher, Farbe des Schaftes: orange mit weißen Kantenstreifen, Farbe der Kappe: in Schreibfarbe. Ausführung Spitze: Ausführung der Spitze: metallgefasste Spitze, Strichstärke: 0,4 mm, geeignet für Schablone. Ausführung Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis, lichtbeständig gegeben, kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen, Schreibfarbe von Schreibgeräten: grün, rot, blau, schwarz. Kartonetui mit 10 Stiften
Weitere Informationen:
geeignet für Schablone:
Ja
Produkt-Typbezeichnung:
STABILO® point 88® Etui
Artikelbezeichnung:
Fineliner
Strichstärke:
0,4 mm
Mine auswechselbar:
Nein
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Wasserbasis
Ausführung der Spitze:
metallgefasste Spitze
nachfüllbar:
Nein
Typbezeichnung der Mine:
Faserspeicher
Farbe des Schaftes:
orange mit weißen Kantenstreifen
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
grün, rot, blau, schwarz
Beschreibung der Besonderheiten:
Kappe am Stiftende aufsteckbar
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Ausführung der Griffzone:
Kunststoff
wasserfest:
Nein
lichtbeständig gegeben:
Ja
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Ja
dokumentenecht:
Nein
Farbe der Kappe:
in Schreibfarbe
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
Material des Clips:
-
Produkttypbezeichnung:
STABILO® point 88® Etui
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Weitere Suchbegriffe: feinliner set
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,12*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.