Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-761954 Herst.-Nr.: 332/6 EAN/GTIN: 4006381398718 |
| |
|
| | |
| Ergonomischer Buntstift STABILO® EASYcolors Etui. Ausführung der Schaftform: Dreikantform. Farbe des Schaftes: in Malfarbe. Material des Schaftes: PEFC Lindenholz. Schaft lackiert. Größe (? x L): 9 x 175 mm. Für Rechtshänder - sichtbar durch roten Farbcode am Stiftende. Dreikantform und rutschfeste Griffmulden für eine entspannte Handhaltung. In Holz aus nachhaltiger Waldwirtschaft. Mit Namensfeld. Stärke der Mine: 4,2 mm. Schreibfarbe der Mine: sortiert. Ausführung des Inhalts mit Packung: Klappetui mit 6 Stiften. Weitere Informationen: | | Schreibfarbe: | 6 Farben sortiert | Stärke der Mine: | 4,2 mm | Durchmesser: | 9 mm | Länge: | 175 mm | Ausführung der Schaftform: | Dreikantform | Schaft lackiert: | ja | Lackierung auf Wasserbasis: | gegeben | nein: | wasservermalbar | Material des Schaftes | PEFC Lindenholz: | Ausführung des Inhalts mit Packung | Klappetui mit 6 Stiften: | Beschreibung der Besonderheiten | für Rechtshänder - sichtbar durch roten Farbcode am Stiftende. Dreikantform und rutschfeste Griffmulden für eine entspannte Handhaltung. Holz aus nachhaltiger Waldwirtschaft. Mit Namensfeld: | 0 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 4,91* | € 8,05* | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 4,99* | € 8,32* | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 5,25* | € 8,45* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 5,99* | € 9,39* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 5,53* | € 9,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|