Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farbstift EASYcolors, 6er Etui, Rechtshänder STABILO 332/6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Farbstift EASYcolors, 6er Etui, Rechtshänder STABILO 332/6
Farbstift EASYcolors, 6er Etui, Rechtshänder STABILO 332/6
Farbstift EASYcolors, 6er Etui, Rechtshänder STABILO 332/6
Farbstift EASYcolors, 6er Etui, Rechtshänder STABILO 332/6
Farbstift EASYcolors, 6er Etui, Rechtshänder STABILO 332/6
Farbstift EASYcolors, 6er Etui, Rechtshänder STABILO 332/6
Farbstift EASYcolors, 6er Etui, Rechtshänder STABILO 332/6
Farbstift EASYcolors, 6er Etui, Rechtshänder STABILO 332/6
Farbstift EASYcolors, 6er Etui, Rechtshänder STABILO 332/6
Artikel-Nr.:
     639-761954
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     332/6
EAN/GTIN:
     4006381398718
Suchbegriffe:
Buntstifte
Farbstift
Kinderbuntstift
buntstifte stabilo
Ergonomischer Buntstift STABILO® EASYcolors Etui. Ausführung der Schaftform: Dreikantform. Farbe des Schaftes: in Malfarbe. Material des Schaftes: PEFC Lindenholz. Schaft lackiert. Größe (⌀ x L): 9 x 175 mm. Für Rechtshänder - sichtbar durch roten Farbcode am Stiftende. Dreikantform und rutschfeste Griffmulden für eine entspannte Handhaltung. In Holz aus nachhaltiger Waldwirtschaft. Mit Namensfeld. Stärke der Mine: 4,2 mm. Schreibfarbe der Mine: sortiert. Ausführung des Inhalts mit Packung: Klappetui mit 6 Stiften.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
9
Länge:
175
Länge [in mm]:
175
Schreibfarbe der Mine:
sortiert
wasservermalbar:
false
Weitere Suchbegriffe: buntstifte, 2848240007, PEFC, anfänger, buntstift, colors, dreikant, dreikantbuntstift, dreikantfarbstifte, easycolor, easycolour, easycolours, easygraph, ergonomie, ergonomisch, etui, farbpalette, farbstift, graph, griff, griffmulde, griffzone, holz, holzstift, kinder, malen, malstift, namen, namensfeld, rechts, rechtshänder, rechtshändig, rutschfest, schüler, set, verpackung, vorschule, vorschüler, zeichnen, easy
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
1
€ 5,87*
ab € 4,96*
€ 7,98*
1 Tag
94
€ 5,49*
ab € 5,26*
€ 8,46*
€ 6,95*
ab € 5,13*
€ 8,52*
Lager 639
94
€ 4,99*
ab € 6,02*
€ 9,36*
€ 5,50*
ab € 5,56*
€ 9,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.