Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-SCH3326 Herst.-Nr.: 332/6 EAN/GTIN: 4006381398718 |
| |
|
| | |
| Ergonomischer Dreikant-Buntsift für Links- und Rechtshänder. Die rutschfesten Griffmulden sorgen für eine entspannte Handhaltung. Der Schaft ist in der Malfarbe des Stiftes lackiert. Mit Namensfeld. Minendurchmesser: 4,2 mm. 100 % PEFC-zertifiziertes Holz. Weitere Informationen: | | Farbe: | sortiert | Ausführung: | für Rechtshänder | Anreißer (Online): | STABILO® EASYcolors. Ergonomischer Dreikant-Buntstift für Vorschulkinder und Schüler ab 5 Jahren. Erster ergonomischer Buntstift speziell für Rechtshänder. Dreikantform und rutschfeste Griffmulden sorgen für eine entspannte Handhaltung. Roter Farbcode am Stiftende signalisiert rechte Ausführung. Minendurchmesser 4,2 mm. Brillante Farben in Holz aus nachhaltiger Waldwirtschaft. Jeder Stift mit Namensfeld. | Kurzbeschreibung (Online): | Ergonomischer Dreikant-Buntstift EASYcolors. 6er Etui für Rechtshänder. | Langbeschreibung (Online): | Ergonomischer Dreikant-Buntsift für Links- und Rechtshänder. Die rutschfesten Griffmulden sorgen für eine entspannte Handhaltung. Der Schaft ist in der Malfarbe des Stiftes lackiert. Mit Namensfeld. Minendurchmesser: 4,2 mm. 100 % PEFC-zertifiziertes Holz. | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: buntstifte, Farbstifte, Holzbuntstifte, Holz-Buntstifte, Holzfarbstifte, Holz-Farbstifte, Dreikantbuntstifte, Dreikantfarbstifte, Dreikant-Buntstifte, Dreikant-Farbstifte, Malstifte, Zeichenstifte |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 4,96* | € 7,98* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 5,26* | € 8,46* | | | | Lager 273 | | | | | | € 6,95* | ab € 5,13* | € 8,52* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 6,02* | € 9,36* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 5,56* | € 9,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|