Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-761544 Herst.-Nr.: 1099/10 EAN/GTIN: 4006381360630 |
| | |
|
| | |
| Tintenroller STABILO® pointVisco® Etui, Ausführung der Vorschubmechanik: Kappenmodell, Typbezeichnung der Mine: Rollerballmine, Art der Schreibflüssigkeit: low-viscosity Geltinte, Ausführung Mine: robuste Metallspitze, 0,5 mm, sortiert, kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen, Tintenspeicher-Technik: Ink Follower, Ausführung Stift: Kunststoff, rutschfest, mit praktischem Clip für unterwegs, Material des Clips: Kunststoff, schmiert nicht, kleckst nicht, trocknet schnell – daher auch besonders für Linkshänder geeignet. Kappe am Stiftende aufsteckbar, Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe-orange mit weißen Streifen, Ausführung des Inhalts mit Packung: Etui mit 10 Stiften. Weitere Informationen: | | Schreibfarbe: | Etui mit 10 Farben | Strichstärke: | 0,5 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gel-Stift, Gelkugelschreiber, Gelroller, Gelschreiber, Gelstift, Rollerballmine, Tintenkugelschreibermine, Tintenkulimine, Tintenrollermine, Ink Ball, Kuli-Füller, Patronenroller, Rollerball, Tinten-Kugelschreiber, Tintenkugelschreiber, Tintenroller, stabilo tintenroller linkshänder, gel kugelschreiber, gel-kugelschreiber stabilo, Ausbildung, Büro, Schule, Uni, Lehrer, Lehrerstift, Korrekturstift, unverwischbar, nicht verwischbar, wischfest, Gel, Clip, Farben, Kugelschreiber, Roller, Stift, Studium, Visco, Zeichnen, ergonomisch, office, schreiben, weich, grün, rot, blau, hellgrün, braun, schwarz, türkisblau, orange, pink, lila, Gelkuli, kuli, Griffzonen, Einweg, kulli, stabilostift |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 10 | | pro Paket | € 5,87* | ab € 8,81* | € 11,62* | | | | Lager 690 | | | | 1 | | pro Paket | € 5,49* | ab € 8,20* | € 12,30* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 5,95* | ab € 10,06* | € 14,74* | | | | | | | | 1 | | pro Paket | € 7,95* | ab € 10,45* | € 15,77* | | | | | | | | 1 | | pro Paket | € 5,50* | ab € 10,70* | € 16,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,82* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|