Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILO Tintenroller pointVisco 1099/10 0,5mm sortiert 10 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/824/a007824e.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/824/a007824e.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-304216299
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     1099/10
EAN/GTIN:
     4006381360630
Suchbegriffe:
Gel-Kugelschreiber
Gel-Roller
Gel-Rollerball
Gel-Schreiber
Gel war gestern, Visco ist heute. STABILO pointVisco, der Gelschreiber mit der revolutionären Tintentechnologie ist der ideale Stift für private und professionelle Vielschreiber in Schule, Studium und Beruf. Durch seine innovative Gel-Formel gleitet der Tintenroller ganz leicht über das Papier, schmiert nicht, kleckst nicht und trocknet schnell. Die Neu-Interpretation des Design-Klassikers STABILO point 88 verfügt über eine rutschfeste Griffzone, eine robuste Spitze und einen praktischen Clip für unterwegs.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
pointVisco®
Strichstärke:
0,5
Schreibfarbe:
grün, rot, blau, hellgrün, braun, schwarz, türkis, orange, pink, lila
Spitze:
Rundspitze
Mine auswechselbar:
Nein
Schreibfl³ssigkeit:
low-viscosity Geltinte
Ausführung der Vorschubmechanik:
Kappenmodell
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
dokumentenecht:
Nein
lichtbeständig gegeben:
Nein
schnelltrocknend:
Ja
wasserfest:
Nein
sichtbar auf dunkler Fläche:
Nein
Griffzone:
rutschfest
Clip vorhanden:
Ja
Kappe umsteckbar:
Ja
Material des Schaftes:
Kunststoff
Material des Clips:
Kunststoff
Schaftfarbe:
orange/weiß
Packungsmenge:
10 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Geltintenroller pointVisco®
Biozid-Produkt:
Nein
Ausführung der Farbe:
farbig sortiert
geeignet für Händigkeit:
Linkshänder, Rechtshänder
Made in Germany:
Ja
Material der Spitze:
Metall
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
10
pro Paket
€ 5,87*
ab € 8,81*
€ 11,62*
2 Tage
18
1
pro Paket
€ 5,49*
ab € 8,20*
€ 12,30*
3 Tage
28
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 10,06*
€ 14,74*
Lager 1375
1
pro Paket
€ 7,95*
ab € 10,45*
€ 15,77*
1
pro Paket
€ 5,50*
ab € 10,70*
€ 16,65*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 15,77*
€ 18,77
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 15,55*
€ 18,50
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 14,50*
€ 17,26
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 13,70*
€ 16,30
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 13,11*
€ 15,60
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 10,45*
€ 12,44
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,045* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.