Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA727042 Herst.-Nr.: 1099/10 EAN/GTIN: 4006381360630 |
| |
|
| | |
| - Gel-Rollerball STABILO pointVisco
- Kappe aufsteckbar
- robuste Metallspitze
- low-viscosity Geltinte
- kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen
- Schaft aus Kunststoff, rutschfeste Griffzone
- Clip in Schreibfarbe aus Kunststoff
- neue Gelformel
- Strichstärke: 0,5 mm
- Schreibfarbe: alle 10 Farben
- Schaftfarbe: in Schreibfarbe-orange mit weißen Streifen
- Packungsart/-inhalt: 10 Stifte im Kunststoffetui mit Aufhängelasche
Weitere Informationen: | | Ausführung der Griffzone: | Griffzone aus rutschfestem Material | Bruttogewicht: | 0.09768 kg | dokumentenecht: | nein | Kappenmodell: | ja | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Stabilo | Mine versenkbar: | nein | nachfüllbar: | nein | Schaftfarbe: | orange | Schreibfarbe: | sortiert | Stiftart: | Tintenroller | Strichbreite: | 0,5 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gel-Stift, Gelkugelschreiber, Gelroller, Gelschreiber, Gelstift, Rollerballmine, Tintenkugelschreibermine, Tintenkulimine, Tintenrollermine, Ink Ball, Kuli-Füller, Patronenroller, Rollerball, Tinten-Kugelschreiber, Tintenkugelschreiber, Tintenroller, stabilo tintenroller linkshänder, gel kugelschreiber, gel-kugelschreiber stabilo, 1099, Druckkugelschreiber, Kuli, Liquidroller, point, Schreibgerät, visco |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 10 | | pro Paket | € 5,87* | ab € 8,80* | € 11,62* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Paket | € 5,49* | ab € 8,25* | € 12,30* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 5,95* | ab € 10,05* | € 14,74* | | | | | | | | 1 | | pro Paket | € 7,95* | ab € 10,47* | € 15,77* | | | | | | | | 1 | | pro Paket | € 5,50* | ab € 10,62* | € 16,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,88* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Pakete | Mindestbestellmenge: 10 Pakete ( entspricht € 116,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|