Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-761543 Herst.-Nr.: 1099/4 EAN/GTIN: 4006381360616 |
| | |
|
| | |
| Tintenroller STABILO® pointVisco® Etui, Ausführung der Vorschubmechanik: Kappenmodell, Typbezeichnung der Mine: Rollerballmine, Art der Schreibflüssigkeit: low-viscosity Geltinte, Ausführung Mine: robuste Metallspitze, 0,5 mm, rot, blau, grün und schwarz, kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen, Tintenspeicher-Technik: Ink Follower, Ausführung Stift: Kunststoff, rutschfest, mit praktischem Clip für unterwegs, Material des Clips: Kunststoff, schmiert nicht, kleckst nicht, trocknet schnell – daher auch besonders für Linkshänder geeignet. Kappe am Stiftende aufsteckbar, Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe-orange mit weißen Streifen, Ausführung des Inhalts mit Packung: Etui mit 4 Stiften. Weitere Informationen: | | Schreibfarbe: | Etui mit 4 Farben | Strichstärke: | 0,5 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Feinliner-Set, Feinschreiber-Set, Fineliner-Set, Gel-Kugelschreiber, Gel-Roller, Gel-Rollerball, Gel-Schreiber, Gel-Stift, Gelkugelschreiber, Gelroller, Gelschreiber, Gelstift, Kugelschreiber, Kuli, Ink Ball, Kuli-Füller, Patronenroller, Rollerball, Tinten-Kugelschreiber, Tintenkugelschreiber, Tintenroller, stabilo feinliner set, stabilo feinliner, feinliner sortiert, Rollerballs |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | 1 | | € 5,49* | ab € 3,53* | € 5,84* | | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 3,52* | € 5,86* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 3,88* | € 6,35* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,99* | ab € 3,89* | € 6,38* | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 3,88* | € 6,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 4 Stück (ab € 0,8825* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|