Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA727034 Herst.-Nr.: 1099/4 EAN/GTIN: 4006381360616 |
| |
|
| | |
| - Gel-Rollerball STABILO pointVisco
- Kappe aufsteckbar
- robuste Metallspitze
- low-viscosity Geltinte
- kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen (ja/nein)
- Schaft aus Kunststoff, rutschfeste Griffzone
- Clip in Schreibfarbe aus Kunststoff
- neue Gelformel
- Strichstärke: 0,5 mm
- Schreibfarbe: rot, blau, grün und schwarz
- Schaftfarbe: in Schreibfarbe-orange mit weißen Streifen
- Packungsart/-inhalt: 4Stifte im Kunststoffetui mit Aufhängelasche
Weitere Informationen: | | Ausführung der Griffzone: | Griffzone aus rutschfestem Material | Bruttogewicht: | 0.03995 kg | dokumentenecht: | nein | Kappenmodell: | ja | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Stabilo | Mine versenkbar: | nein | nachfüllbar: | nein | Schaftfarbe: | orange | Schreibfarbe: | sortiert | Stiftart: | Tintenroller | Strichbreite: | 0,5 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Feinliner-Set, Feinschreiber-Set, Fineliner-Set, Gel-Kugelschreiber, Gel-Roller, Gel-Rollerball, Gel-Schreiber, Gel-Stift, Gelkugelschreiber, Gelroller, Gelschreiber, Gelstift, Kugelschreiber, Kuli, Ink Ball, Kuli-Füller, Patronenroller, Rollerball, Tinten-Kugelschreiber, Tintenkugelschreiber, Tintenroller, stabilo feinliner set, stabilo feinliner, feinliner sortiert, 1099, Druckkugelschreiber, Liquidroller, point, Schreibgerät, visco |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,49* | ab € 3,53* | € 5,81* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 3,50* | € 5,83* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,70* | € 6,05* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 3,85* | € 6,31* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 3,89* | € 6,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 4 Stück (ab € 0,875* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|