Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 639-761543 Herst.-Nr.: 1099/4 EAN/GTIN: 4006381360616 |
| | |
|
| | |
| Tintenroller STABILO® pointVisco® Etui, Ausführung der Vorschubmechanik: Kappenmodell, Typbezeichnung der Mine: Rollerballmine, Art der Schreibflüssigkeit: low-viscosity Geltinte, Ausführung Mine: robuste Metallspitze, 0,5 mm, rot, blau, grün und schwarz, kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen, Tintenspeicher-Technik: Ink Follower, Ausführung Stift: Kunststoff, rutschfest, mit praktischem Clip für unterwegs, Material des Clips: Kunststoff, schmiert nicht, kleckst nicht, trocknet schnell – daher auch besonders für Linkshänder geeignet. Kappe am Stiftende aufsteckbar, Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe-orange mit weißen Streifen, Ausführung des Inhalts mit Packung: Etui mit 4 Stiften. Weitere Informationen: | | Ausführung der Spitze: | Metallspitze | Mine auswechselbar: | false | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | 4-farbig sortiert | Strichstärke: | 0,50 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Feinliner-Set, Feinschreiber-Set, Fineliner-Set, Gel-Kugelschreiber, Gel-Roller, Gel-Rollerball, Gel-Schreiber, Gel-Stift, Gelkugelschreiber, Gelroller, Gelschreiber, Gelstift, Kugelschreiber, Kuli, Ink Ball, Kuli-Füller, Patronenroller, Rollerball, Tinten-Kugelschreiber, Tintenkugelschreiber, Tintenroller, stabilo feinliner set, stabilo feinliner, feinliner sortiert, 14213052, SWA1099/4, 1099/4, 10994, SWA 1099/4, GELSCHREIBER, GELROLLER, SCHWAN STABILO POINT VISCO, STABILO POINTVISCO, POINT VISCO, FINELINER, FEINLINER, 18555381, 2516240120, Büro, Clip, Einweg, Farben, Gel, Gelkuli, Griffzonen, Korrekturstift, Lehrer, Lehrerstift, Roller, Schule, Stift, Studium, Uni, Visco, Zeichnen, bürobedarf, ergonomisch, gruen, kuli, kulli, nicht verwischbar, office, schreibartikel, schreiben, schulbedarf, set, stabilostift, unverwischbar, vierer, weich, wischfest, Ausbildung |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,49* | ab € 3,53* | € 5,84* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 3,52* | € 5,86* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 3,88* | € 6,35* | | | | Lager 639 | | | | 1 | | € 4,99* | ab € 3,89* | € 6,38* | | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 3,88* | € 6,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 639 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 4 Stück (ab € 0,9725* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 639 | | Versand: Lager 639 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 14,00* | € 4,99* |
Mindestbestellwert: € 14,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|