Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-761149 Herst.-Nr.: 851/8 EAN/GTIN: 4006381115209 |
| | |
|
| | |
| Feinschreiber Folienstift STABILO® OHPen universal. Typbezeichnung der Mine: Kapillarspeicher. Ausführung Spitze: Schreibdocht, Superfein (S) 0,4 mm, geeignet für Schablone. Art der Schreibflüssigkeit: geruchsarm, auf Alkoholbasis, blau, rot, grün, schwarz, orange, braun, lila, pink. Schreibt auf fast allen glatten Oberflächen. Ausführung der Griffzone: rutschfest. Farbe der Kappe: in Schreibfarbe. Material des Clips: Kunststoff. Farbe des Schaftes: hellgrau. Ausführung des Inhalts mit Packung: Etui mit 8 Stiften. schwarz,rot,blau,grün,orange, braun,pink,violett Weitere Informationen: | | Schreibfarbe: | Etui mit 8 Farben | Strichstärke: | ca. 0,4 mm (S) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Filzstift, Kinderfaserstift, Folienschreiber, Folienstifte, OHP-Marker, OHP-Stift, stabilo folienschreiber 8er, fasermaler stabilo, fasermaler, Fineliner, OHP-Stifte, OHP-Zubehör, Universalstifte |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 4,46* | € 7,44* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 4,51* | € 7,51* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 4,42* | € 8,33* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 7,48* | € 11,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|