| |
|
| Artikel-Nr.: C1010-851/8 Herst.-Nr.: 851/8 EAN/GTIN: 4006381115209 |
| |
|
| | |
| Feinschreiber Folienstift STABILO® OHPen universal. Typbezeichnung der Mine: Kapillarspeicher. Ausführung Spitze: Schreibdocht, Superfein (S) 0,4 mm, geeignet für Schablone. Art der Schreibflüssigkeit: geruchsarm, auf Alkoholbasis, blau, rot, grün, schwarz, orange, braun, lila, pink. Schreibt auf fast allen glatten Oberflächen. Ausführung der Griffzone: rutschfest. Farbe der Kappe: in Schreibfarbe. Material des Clips: Kunststoff. Farbe des Schaftes: hellgrau. Etui mit 8 Stiften. Weitere Informationen: | | kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen: | Nein | nachfüllbar: | Nein | dokumentenecht: | Nein | geeignet für Schablone: | Ja | wasserfest: | Nein | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Material des Clips: | Kunststoff | Typbezeichnung der Mine: | Kapillarspeicher | Farbe der Kappe: | in Schreibfarbe | Mine auswechselbar: | Nein | Strichstärke: | Superfein (S) 0,4 mm | Farbe des Schaftes: | hellgrau | Produkt-Typbezeichnung: | STABILO® OHPen universal | Ausführung der Spitze: | Schreibdocht | Artikelbezeichnung: | Folienstift | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | blau, rot, grün, schwarz, orange, braun, lila, pink | Beschreibung der Besonderheiten: | schreibt auf fast allen glatten Oberflächen | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | geruchsarm, auf Alkoholbasis | lichtbeständig gegeben: | Nein | Ausführung der Griffzone: | rutschfest | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen: | Nein | Produkttypbezeichnung: | STABILO® OHPen universal | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |