Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-761147 Herst.-Nr.: 851/4 EAN/GTIN: 4006381115162 |
| | |
|
| | |
| Feinschreiber Folienstift STABILO® OHPen universal. Typbezeichnung der Mine: Kapillarspeicher. Ausführung Spitze: Schreibdocht, Superfein (S) 0,4 mm, geeignet für Schablone. Art der Schreibflüssigkeit: geruchsarm, auf Alkoholbasis, blau, rot, grün, schwarz. Schreibt auf fast allen glatten Oberflächen. Ausführung der Griffzone: rutschfest. Farbe der Kappe: in Schreibfarbe. Material des Clips: Kunststoff. Farbe des Schaftes: hellgrau. Ausführung des Inhalts mit Packung: Etui mit 4 Stiften. Weitere Informationen: | | Schreibfarbe: | Etui mit 4 Farben | Strichstärke: | ca. 0,4 mm (S) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Filzstift, Kinderfaserstift, Folienschreiber, Folienstifte, OHP-Marker, OHP-Stift, folienstifte permanent 4er, fasermaler stabilo, fasermaler, Fineliner, OHP-Stifte, OHP-Zubehör, Universalstifte, Folienstift, OHP Stift |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 1,61* | € 2,88* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 1,70* | € 2,93* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 2,02* | € 3,53* | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 2,24* | € 3,95* | | | | Lager 690 | | | | 1 | | € 5,49* | ab € 2,42* | € 4,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|