Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILO Folienschreiber OHPen 851/4 S 0,4mm non perm. sort. 4St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/110/a011110k.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/110/a011110k.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-156046899
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     851/4
EAN/GTIN:
     4006381115162
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
Folienstift für alle, die ihre Ideen vor anderen Menschen erläutern möchten. Schreibt auf fast allen glatten Oberflächen. Schwarzer Schaft für permanente Tinte, grauer Schaft für wasserlösliche Tinte. Bis zu 72 Stunden Austrocknungsschutz ohne Kappe.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
OHPen universal
Strichstärke:
0,4
Schreibfarbe:
rot, blau, grün, schwarz
Spitze:
Rundspitze
Schreibflüssigkeit:
geruchsarme Tinte auf Alkoholbasis
dokumentenecht:
Nein
Griffzone:
rutschfest
lichtbeständig gegeben:
Nein
nachfüllbar:
Nein
schnelltrocknend:
Nein
abwischbar:
Ja
wasserfest:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Clip vorhanden:
Ja
Kappe umsteckbar:
Ja
geeignet für Schablone:
Ja
Technik des Tintenspeichers:
Kapillarsystem
Material des Clips:
Kunststoff
Farbe der Kappe:
rot, blau, grün, schwarz
Schaftfarbe:
hellgrau
Anzahl der Farben:
4 Farben
Packungsmenge:
4 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Folienstift OHPen universal
Biozid-Produkt:
Nein
Typbezeichnung der Strichstärke:
S
Ausführung der Farbe:
farbig sortiert
Made in Germany:
Ja
Material der Spitze:
Faser
Weitere Suchbegriffe: Filzstift, Kinderfaserstift, Folienschreiber, Folienstifte, OHP-Marker, OHP-Stift, folienstifte permanent 4er, fasermaler stabilo, fasermaler, Feinschreiber, Overheadstifte, Schreibgeräte, Stifte
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 1,61*
€ 2,88*
3 Tage
102
1
€ 5,95*
ab € 1,70*
€ 2,93*
9 Tage
36
1
€ 5,87*
ab € 2,02*
€ 3,53*
1
€ 6,95*
ab € 2,24*
€ 3,95*
2 Tage
8
1
€ 5,49*
ab € 2,42*
€ 4,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.