Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-761001008 Herst.-Nr.: 070/24 EAN/GTIN: 4006381320122 |
| | |
|
| | |
| Nachfüllsystem STABILO® BOSS® ORIGINAL refill. Produktverwendung: BOSS® ORIGINAL + GREEN BOSS®. Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis, lichtbeständig gegeben. Ausführung des Behälters: praktischer Aufstecktank zum Befüllen über die Spitze. Einzeln verpackt im Frischebeutel. Inhalt: 3 ml. Farbe: gelb. Ausführung des Inhalts mit Packung: Frischebeutel mit je 1 refill. Weitere Informationen: | | Schreibfarbe: | gelb | Produktverwendung: | BOSS® ORIGINAL + GREEN BOSS® | Ausführung des Behälters: | praktischer Aufstecktank zum Befüllen über die Spitze. Einzeln verpackt im Frischebeutel | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Tinte auf Wasserbasis | Inhalt: | 3 ml |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Textmarker-Nachfülltinte, Textmarker-Nachfülltusche, Nachfüllpatrone-Textmarker, Textmarker-Patrone, Textmarkerpatrone, stabilo nachfüllpatrone, nachfüllpatrone textmarker, Highlighter, Highliter, Heileiter, Markierer, Markierstift, Marker, Leuchtmarkierer, Leuchtmarkierstift, nachfüllbar, textmarker, marker, highlighter, markern, highlighten, Heilighter, textmarcker, ausbildung, studium, beruf, schule, unterricht, schüler, büro, office, uni, malen, neon, set, markieren, leuchtgelb, neongelb, gelber, orginal, grell, klassiker, bürobedarf, schulbedarf |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 4,16* | ab € 0,58* | € 0,94* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 0,54* | € 0,98* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 0,52* | € 1,00* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 0,57* | € 1,05* | | | | Lager 690 | | | | 1 | | € 5,49* | ab € 0,83* | € 1,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 3 Milliliter (ab € 0,27667* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|