| |
|
| Artikel-Nr.: C1010-070/24 Herst.-Nr.: 070/24 EAN/GTIN: 4006381320122 |
| |
|
| | |
| Nachfüllsystem STABILO® BOSS® ORIGINAL refill. Produktverwendung: BOSS® ORIGINAL + GREEN BOSS®. Schont den Geldbeutel und die Umwelt. Art der Schreibflüssigkeit: geruchsfreie Tinte auf Wasserbasis, Farbe: gelb, lichtbeständig gegeben. Behälterart/-inhalt: Ausführung des Behälters: praktischer Aufstecktank zum Befüllen über die Spitze. Einzeln verpackt im Frischebeutel. Inhalt: 3 ml. Frischebeutel mit je 1 refill Weitere Informationen: | | Produktverwendung: | BOSS® ORIGINAL + GREEN BOSS® | Artikelbezeichnung: | Nachfüllsystem | Inhalt: | 3 | Farbe: | gelb | Produkttypbezeichnung: | STABILO® BOSS® ORIGINAL refill | lichtbeständig gegeben: | Ja | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Tinte auf Wasserbasis | Ausführung des Behälters: | praktischer Aufstecktank zum Befüllen über die Spitze. Einzeln verpackt im Frischebeutel | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Produkt-Typbezeichnung: | STABILO® BOSS® ORIGINAL refill | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |