Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 639-761001008 Herst.-Nr.: 070/24 EAN/GTIN: 4006381320122 |
| | |
|
| | |
| Nachfüllsystem STABILO® BOSS® ORIGINAL refill. Produktverwendung: BOSS® ORIGINAL + GREEN BOSS®. Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis, lichtbeständig gegeben. Ausführung des Behälters: praktischer Aufstecktank zum Befüllen über die Spitze. Einzeln verpackt im Frischebeutel. Inhalt: 3 ml. Farbe: gelb. Ausführung des Inhalts mit Packung: Frischebeutel mit je 1 refill. Weitere Informationen: | | Farbe: | gelb | Inhalt: | 3 | Inhalt [in g, Dezimal]: | 3 | Produktverwendung: | BOSS® ORIGINAL + GREEN BOSS® |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Textmarker-Nachfülltinte, Textmarker-Nachfülltusche, Nachfüllpatrone-Textmarker, Textmarker-Patrone, Textmarkerpatrone, stabilo nachfüllpatrone, nachfüllpatrone textmarker, Heileiter, Heilighter, Highliter, Leuchtmarkierer, Leuchtmarkierstift, Marker, Markierer, Markierstift, ausbildung, beruf, büro, bürobedarf, gelber, grell, highlighten, highlighter, klassiker, leuchtgelb, malen, marker, markern, markieren, nachfüllbar, neon, neongelb, office, orginal, schulbedarf, schule, schüler, set, studium, textmarcker, textmarker, uni, unterricht, Highlighter |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 4,16* | ab € 0,57* | € 0,94* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 0,53* | € 0,99* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 0,52* | € 1,00* | | | | Lager 639 | | | | 1 | | € 4,99* | ab € 0,58* | € 1,05* | | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 0,57* | € 1,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 639 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 3 Milliliter (ab € 0,19334* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 639 | | Versand: Lager 639 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 14,00* | € 4,99* |
Mindestbestellwert: € 14,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|