Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Informationsständer, freistehend, Aluminum, Plakatrahmen A4, höhenverstellbar, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-750224
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     BS0905
EAN/GTIN:
     4016946196451
Suchbegriffe:
Edelstahlschraube DIN 910 M
Info Pylon
Info-Ständer
Infodisplay
FRANKEN Informationsständer, freistehend, höhenverstellbar. Mit Plakatrahmen aus Aluminium mit Klemmprofiltechnik. Mit Formateinstellung für Hoch- oder Querformat. Mit Winkeleinstellung. Abdeckung: transparente Antireflex-Schutzfolie (PP) mit UV-Filter. Für einfaches und schnelles Wechseln von Aushängen und Informationen. Eisenfuss mit Kunststoffabdeckung. Material: Eloxiertes Aluminium, Eisen. Format: für DIN A4. Gesamthöhe: 865 - 1250 mm. Fuss: 250 x 330 mm. Farbe: silber.
Weitere Informationen:
Tafelgröße:
für A4
Größe (B x H x T):
25 x 125 x 33 cm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 112,48*
€ 138,77*
9 Tage
1
Frei Haus
ab € 114,05*
€ 138,77*
10 Tage
1
€ 5,87*
ab € 120,62*
€ 146,42*
Lager 690
unbekannt
Frei Haus
ab € 122,40*
€ 147,80*
€ 4,95*
ab € 120,99*
€ 152,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,80*
€ 175,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,74*
€ 172,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,19*
€ 165,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,90*
€ 160,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,40*
€ 145,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
B1020/26
ab € 2,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.