Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Informationsständer,freistehend,Aluminum,Plakatrahmen A4,höhenverstellbar,silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Informationsständer,freistehend,Aluminum,Plakatrahmen A4,höhenverstellbar,silber
Informationsständer,freistehend,Aluminum,Plakatrahmen A4,höhenverstellbar,silber
Informationsständer,freistehend,Aluminum,Plakatrahmen A4,höhenverstellbar,silber
Informationsständer,freistehend,Aluminum,Plakatrahmen A4,höhenverstellbar,silber
Informationsständer,freistehend,Aluminum,Plakatrahmen A4,höhenverstellbar,silber
Informationsständer,freistehend,Aluminum,Plakatrahmen A4,höhenverstellbar,silber
Informationsständer,freistehend,Aluminum,Plakatrahmen A4,höhenverstellbar,silber
Informationsständer,freistehend,Aluminum,Plakatrahmen A4,höhenverstellbar,silber
Informationsständer,freistehend,Aluminum,Plakatrahmen A4,höhenverstellbar,silber
Artikel-Nr.:
     C1011-BS0905
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     BS0905
EAN/GTIN:
     4016946196451
Suchbegriffe:
Edelstahlschraube DIN 910 M
Info Pylon
Info-Ständer
Infodisplay
FRANKEN Informationsständer, freistehend, höhenverstellbar. Mit Plakatrahmen aus Aluminium mit Klemmprofiltechnik. Mit Formateinstellung für Hoch- oder Querformat. Mit Winkeleinstellung. Abdeckung: transparente Antireflex-Schutzfolie (PP) mit UV-Filter. Für einfaches und schnelles Wechseln von Aushängen und Informationen. Eisenfuss mit Kunststoffabdeckung. Material: Eloxiertes Aluminium, Eisen. Format: für DIN A4. Gesamthöhe: 865 - 1250 mm. Fuss: 250 x 330 mm. Farbe: silber.
Weitere Informationen:
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Beschreibung der Besonderheiten:
Freistehend. Höhenverstellbar. Mit Plakatrahmen aus Aluminium mit Klemmprofiltechnik. Abdeckung: transparente Antireflex-Schutzfolie (PP) mit UV-Filter. Für einfaches und schnelles Wechseln von Aushängen und Informationen.
Typbezeichnung der Stativform:
Stativfuss mit Platte
Werkstoff:
Eisen/Aluminium
Höhe:
1250
drehbar:
Nein
Farbe:
silber
Breite:
250
Anzahl der Fächer:
1
Farbe des Gestells:
silber
Ausführung des Fußes:
eckig mit Kunststoffabdeckung
Tiefe:
330
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 113,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,74*
€ 166,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,28*
€ 160,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,99*
€ 154,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,39*
€ 150,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,34*
€ 134,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
B1020/26
ab € 2,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.