Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-FRANBS0905 Herst.-Nr.: BS0905 EAN/GTIN: 4016946196451 |
| |
|
| | |
| - Schaukasten Infodisplay Universal
- Material und Farbe des Rahmens: Aluminium, silber
- Ausführung der Tür: Bilderwechselrahmen mit Klemmprofiltechnik
- Typbezeichnung der Glasart: Antireflex-Schutzfolie (PP) mit UV-Filter
- für DIN A4
- Befestigung: Einbeinstativ, Kunststofffuß mit Eisengewicht
- Größe (B x H x T): 25 x 125 x 33 cm
- Farbe/Oberfläche: transparent
- Masse (Gewicht): 5 kg
- Art der Verpackung und Inhalt: Karton mit 1 Stück
Weitere Informationen: | | Anzahl der Fächer: | 1 | Breite: | 280 mm | Bruttogewicht: | 5 kg | Farbe: | silber | Farbname: | transparent | für Format: | A4 | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Franken | Material: | Aluminium | Produktbreite: | 28 cm | Produkthöhe: | 91 cm | Rahmenfarbe: | silber | Rahmenmaterial: | Aluminium | Stand/Befestigung: | Bodenständer | Tafelfarbe: | transparent |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Infostand, Infostativ, Infoständer, Klapprahmen, Klickrahmen, Plakattafel, Plakatwechselrahmen, Prospekt-Aufsteller, Prospekt-Halter, Prospektaufsteller, Prospekthalter, Prospektspender, Prospektständer, Präsentationsständer, leitz prospekthalter glasklar, klapprahmen, prospektaufsteller klar, Displayständer |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 113,34* | € 139,74* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 113,82* | € 139,74* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 121,18* | € 147,74* | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 121,88* | € 148,81* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 120,17* | € 151,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|