Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzfolie für Wechselrahmen, A1, PP, matt, 2 Stück, transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-750208
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     B1020/23-2
EAN/GTIN:
     4016946197199
Suchbegriffe:
Dreiecksäule
Kundenstopper
Plakatständer
Posterständer
FRANKEN Schutzfolie für Wechselrahmen. Für DIN A1. Matte Ersatzfolie mit UV-Filter für Wechselrahmen und Kundenstopper. Material: Polypropylen (PP), 0,5 mm stark. Format: 594 x 840 mm. Inhalt: 2 Stück. Farbe: transparent.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Ersatzfolie f. BSA1
Größe (L x B):
0,841 m x 59,4 cm
Inhalt:
2 Stück
Weitere Suchbegriffe: Kundenstopper Schutzfolie, franken kundenstopper a1, dreiecksäule, kundenstopper a1, Prospekt-Aufsteller, Prospekt-Bodenständer, Prospekthalter
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
106
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 11,48*
€ 15,57*
Lager 690
37
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 11,49*
€ 15,58*
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 12,04*
€ 17,21*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 12,72*
€ 17,77*
10 Tage
37
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 13,81*
€ 18,68*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,58*
€ 18,54
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,47*
€ 18,41
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,03*
€ 17,89
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,59*
€ 17,36
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,10*
€ 16,78
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,49*
€ 13,67
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 5,745* pro Stück)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
BS0704
ab € 27,75*
Zubehör
Franken
BS0802
ab € 37,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.