Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Franken Schutzfolie B1020/23-2 DIN A1 transparent 2 St./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/306/a006306j.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/306/a006306j.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-155023903
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     B1020/23-2
EAN/GTIN:
     4016946197199
Suchbegriffe:
Dreiecksäule
Kundenstopper
Plakatständer
Posterständer
Antireflex-Schutzfolie für den Innenbereich, mit UV-Filter.
Weitere Informationen:
Verwendung für Produkt:
Franken Kundenstopper, Klapprahmen
Maße:
59,7 x 84 cm (B x H)
F³r Papierformat:
DIN A1
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
transparent
Packungsmenge:
2 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Ersatzfolie
Weitere Suchbegriffe: Kundenstopper Schutzfolie, franken kundenstopper a1, dreiecksäule, kundenstopper a1, Ersatzfolien, Folien, Schutzfolien
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
96
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 11,50*
€ 15,57*
2 Tage
16
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 11,51*
€ 15,58*
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 12,05*
€ 17,22*
Lager 1375
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 12,73*
€ 17,78*
9 Tage
18
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 13,84*
€ 18,71*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,78*
€ 21,16
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,54*
€ 20,87
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,12*
€ 20,37
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,86*
€ 18,87
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,60*
€ 18,56
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,73*
€ 15,15
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 6,365* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
BS0704
ab € 27,76*
Zubehör
Franken
BS0802
ab € 37,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.