Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzfolie für Kundenstopper und Wechselrahmen 594x841mm transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Schutzfolie für Kundenstopper und Wechselrahmen 594x841mm transparent
Schutzfolie für Kundenstopper und Wechselrahmen 594x841mm transparent
Artikel-Nr.:
     467-FRANB102023-2
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     B1020/23-2
EAN/GTIN:
     4016946197199
Suchbegriffe:
Dreiecksäule
Kundenstopper
Plakatständer
Posterständer
  • Dokumentenschutzfolie für DIN A1
  • Farbe: transparent
  • Schutzfolie (PE) für Kundenstopper und Wechselrahmen für den Innenbereich, mit UV-Filter
  • Stärke: 0,5 mm
  • Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit: matt
  • Größe (L x B): 0,84 m x 59,7 cm
  • Art der Verpackung und Inhalt: Karton mit 2 Stück
Weitere Informationen:
Breite:
59.7 mm
Bruttogewicht:
1.04 kg
Farbe:
transparent
Farbname:
transparent
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Franken
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Kundenstopper Schutzfolie, franken kundenstopper a1, dreiecksäule, kundenstopper a1, B1020, Schutzfolie, und, Wechselrahmen
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
96
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 11,50*
€ 15,57*
1 Tag
16
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 11,51*
€ 15,58*
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 12,05*
€ 17,22*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 12,73*
€ 17,78*
Lager 467
18
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 13,84*
€ 18,71*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,71*
€ 22,26
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,48*
€ 21,99
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,03*
€ 21,46
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,25*
€ 20,53
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,89*
€ 20,10
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 16,88*
€ 20,09
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,84*
€ 16,47
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 6,92* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
BS0704
ab € 27,76*
Zubehör
Franken
BS0802
ab € 37,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.