Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrisches Flachheftgerät 5050e, 50 Blatt, silber/orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-749203014
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     20993214
EAN/GTIN:
     7313469932144
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Batteriehefter
Elektro-Hefter
Elektro-Heftgerät
Elektrohefter
Rapid Elektrisches Flachheftgerät 5050e, zuverlässig, besonders leise und schwingungsarm, die Klammer passt sich automatisch der Stapeldicke an. Verschleißteile, wie Treiber und Matrize, sind im beigefügten Klammermagazin 5050 integriert und werden bei Magazinwechsel komplett ausgetauscht, Lieferung mit Kassette. Heftklammertyp: Kassette 5050. Heftleistung/Blatt: 5mm/50. Einlegetiefe: bis 50mm stufenlos einstellbar. Material: Kunststoff. 2 Jahre Garantie nur bei Verwendung von Rapid Heftklammern, CE-Zeichen. Farbe: silber/orange.
Weitere Informationen:
Heftleistung:
50 Blatt
Farbe:
silber/orange
Heftklammertyp:
Kassette 5050e
max. Tiefe des Zuführungsbereichs:
50 mm
Heftungsarten:
flach
Größe (B x H x T):
176 x 209 x 417 mm
Material:
Metall/Kunststoff
Lieferumfang:
inkl. eine Kassette à 5.000 Heftklammern
Gewicht:
2 kg
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
365 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 458,46*
€ 533,65*
€ 5,50*
ab € 452,40*
€ 533,65*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 459,17*
€ 546,95*
€ 4,95*
ab € 518,91*
€ 588,42*
Lager 690
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 533,79*
€ 601,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 601,63*
€ 715,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 559,89*
€ 666,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 537,06*
€ 639,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 533,91*
€ 635,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 533,79*
€ 635,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rapid
20993501
ab € 83,52*
Zubehör
Rapid
20993500
ab € 27,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.