Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrisches Flachheftgerät 5050e, 50 Blatt, silber/orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektrisches Flachheftgerät 5050e, 50 Blatt, silber/orange
Elektrisches Flachheftgerät 5050e, 50 Blatt, silber/orange
Elektrisches Flachheftgerät 5050e, 50 Blatt, silber/orange
Elektrisches Flachheftgerät 5050e, 50 Blatt, silber/orange
Elektrisches Flachheftgerät 5050e, 50 Blatt, silber/orange
Elektrisches Flachheftgerät 5050e, 50 Blatt, silber/orange
Artikel-Nr.:
     C1011-20993214
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     20993214
EAN/GTIN:
     7313469932144
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Batteriehefter
Elektro-Hefter
Elektro-Heftgerät
Elektrohefter
Rapid Elektrisches Flachheftgerät 5050e, zuverlässig, besonders leise und schwingungsarm, die Klammer passt sich automatisch der Stapeldicke an. Verschleißteile, wie Treiber und Matrize, sind im beigefügten Klammermagazin 5050 integriert und werden bei Magazinwechsel komplett ausgetauscht, Lieferung mit Kassette. Heftklammertyp: Kassette 5050. Heftleistung/Blatt: 5mm/50. Einlegetiefe: bis 50mm stufenlos einstellbar. Material: Kunststoff. 2 Jahre Garantie nur bei Verwendung von Rapid Heftklammern, CE-Zeichen. Farbe: silber/orange.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß/blau
Typbezeichnung der Heftklammern:
Kassette 5050
Beschreibung der Besonderheiten:
besonders leise und schwingungsarm, die Klammer passt sich automatisch der Stapeldicke an. Verschleißteile, wie Treiber und Matrize, sind im beigefügten Klammermagazin 5050 integriert und werden bei Magazinwechsel komplett ausgetauscht, mit Kassette
Garantie gewährt:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
max. Tiefe des Zuführungsbereichs:
50
Ausführung der Heftungsart:
Fest
Nachfüll-Technik:
Springfachlademechanik
Garantiedauer:
2 Jahre nur bei Verwendung von Rapid Heftklammern
Zertifikate und Zulassungen:
CE
Heftleistung:
50
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 455,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 537,22*
€ 639,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 483,45*
€ 575,31
pro Stück
ab 4 Stück
€ 479,85*
€ 571,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 464,28*
€ 552,49
pro Stück
ab 6 Stück
€ 461,95*
€ 549,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 458,08*
€ 545,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 455,57*
€ 542,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rapid
20993501
ab € 83,68*
Zubehör
Rapid
20993500
ab € 27,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.