Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-93212-04 Herst.-Nr.: 20993214 EAN/GTIN: 7313469932144 |
| |
|
| | |
| Heftgerät Rapid Supreme 5050e (ORANG) elektrisch, bis 50 Blatt, für 5050 Klammern - Rapid Supreme elektrische Flachheftgeräte 5050e zum Heften ohne Kraftaufwand. Das patentierte Heftklammerkassettensystem ermöglicht 5.000 Heftungen ohne Nachladen und ungeachtet der zu heftenden Blattzahl. Material: Metall mit Kunststoffgehäuse, Einlegetiefe: einstellbar bis 50mm, Heftarten: geschlossen, Heftleistung: bis 5mm. Für Heftklammernkassetten 5050 (Art.-Nr. 93500). Ausführung: Flachhefttechnologie reduziert die Papierstapelhöhe um 30%, patentiertes Heftklammerkassettensystem, Verschleißteile werden mit jeder neuen Kassette ausgetauscht, rechtzeitige Anzeige des Kassettenendes, extrem leiser Betrieb und geringe Vibration, einfaches Befüllen. Lieferung inklusive eine Heftklammernkassette mit 5.000 Klammern. Garantie: 2 Jahre Garantie bei Verwendung von Rapid Heftklammern. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektroheftgerät, elektrischer Hefter, Handtacker, Bostitch, Büro-Heftgerät, Bürohefter, Büroheftgerät, Büroheftgeräte, Heftgerät, Heftmaschine, Klammeraffe, Klammeraffe Büro, Klammermaschine, Standardheftgerät, rapid elektro-heftgerät, elektro hefter, Elektronik-Hefter, Tacker, Aktenheftgerät, elektrisches Heftgerät, Flachhefter, Flachheftgerät, Heftgeräte, Tackermaschine |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 364 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 461,11* | € 534,28* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 454,92* | € 534,28* | | | | Lager 3636 | | | | | | Frei Haus | ab € 462,60* | € 547,96* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 520,09* | € 590,38* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 521,17* | € 590,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|