Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefklemmer 100mm 10 Stück vernickelt


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-725196024
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     771S27
EAN/GTIN:
     4007735771270
Suchbegriffe:
Briefklemmer
Feder-Clips
Foldback-Clips
Foldback-Klammer
Briefklemmer aus Metall, lackiert, Breite 100 mm, Klemmweite 30 mm, Farbe vernickelt, Packungsart/-inhalt: Schachtel mit 10 Stück
Weitere Informationen:
Breite:
100 mm
Klemmvolumen:
30 mm
Farbe:
vernickelt
Packungsinhalt:
10 Stück
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
8
€ 5,49*
ab € 4,99*
€ 8,19*
7 Tage
5
€ 5,87*
ab € 5,45*
€ 8,88*
1 Tag
unbekannt
€ 4,99*
ab € 7,87*
€ 12,40*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,19*
€ 9,75
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,15*
€ 8,51
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,75*
€ 8,03
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,25*
€ 7,44
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,95*
€ 7,08
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,99*
€ 5,94
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,499* pro Stück)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.