Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefklemmer 100mm 10 Stück vernickelt ALCO 771S27


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Briefklemmer 100mm 10 Stück vernickelt ALCO 771S27
Briefklemmer 100mm 10 Stück vernickelt ALCO 771S27
Briefklemmer 100mm 10 Stück vernickelt ALCO 771S27
Artikel-Nr.:
     639-725196024
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     771S27
EAN/GTIN:
     4007735771270
Suchbegriffe:
Briefklemmer
Feder-Clips
Foldback-Clips
Foldback-Klammer
Briefklemmer aus Metall, lackiert, Breite 100 mm, Klemmweite 30 mm, Farbe vernickelt, Packungsart/-inhalt: Schachtel mit 10 Stück
Weitere Informationen:
Breite:
100
max. Klemmdicke:
30
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
8
€ 5,49*
ab € 4,99*
€ 8,22*
7 Tage
5
€ 5,87*
ab € 5,45*
€ 8,92*
Lager 639
unbekannt
€ 4,99*
ab € 7,83*
€ 12,46*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,46*
€ 14,83
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,90*
€ 12,97
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,27*
€ 12,22
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,76*
€ 11,61
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 9,29*
€ 11,06
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 7,83*
€ 9,32
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,783* pro Stück)
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.