Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefklemmer, Metall, Breite 100 mm, Klemmw. 30 mm, vernickelt, 10 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Briefklemmer, Metall, Breite 100 mm, Klemmw. 30 mm, vernickelt, 10 Stück
Briefklemmer, Metall, Breite 100 mm, Klemmw. 30 mm, vernickelt, 10 Stück
Briefklemmer, Metall, Breite 100 mm, Klemmw. 30 mm, vernickelt, 10 Stück
Briefklemmer, Metall, Breite 100 mm, Klemmw. 30 mm, vernickelt, 10 Stück
Artikel-Nr.:
     C1027-771S27
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     771S27
EAN/GTIN:
     4007735771270
Suchbegriffe:
Briefklemmer
Feder-Clips
Foldback-Clips
Foldback-Klammer
Aus Metall, farbig lackiert und vernickelt. Mit kräftiger Spiralfeder und großem Klemmvolumen. Pappschachtel mit 10 Stück Breite: 100 mm. Klemmvolumen: 30 mm. Farbe: vernickelt.
Weitere Informationen:
Ausführung des Inhalts (Packung):
10
GTIN:
4007735771270
Werkstoff:
Metall, fabig lackiert
Produkttypbezeichnung:
Briefklemmer (Büro)
max. Klemmdicke:
30
Herstellerartikelnummer:
771S27
Breite:
100
Ausführung des Gebindes:
Pappschachtel
Hersteller-Name:
Albert & Co
Zolltarifnummer (TARIC):
39261000
Beschreibung der Besonderheiten:
mit kräftiger Spiralfeder und großem Klemmvolumen
Artikelbezeichnung:
Briefklemmer
Farbe:
vernickelt
Produkt-Typbezeichnung:
Briefklemmer (Büro)
Ausführung des Inhalts der Packung:
10
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,99*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,499* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,22*
€ 9,78
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,19*
€ 8,56
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,77*
€ 8,06
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,29*
€ 7,49
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,95*
€ 7,08
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,99*
€ 5,94
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.