Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA824575 Herst.-Nr.: 771-27 EAN/GTIN: 4007735771270 |
| |
|
| | |
| - Briefklemmer aus Metall
- Breite 100mm
- maximale Klemmweite 30mm
- chrom
- Packung mit 10 Stück
Weitere Informationen: | | Breite: | 100 mm | Bruttogewicht: | 0.3 kg | Farbe: | silber | Farbname: | chrom | Marke: | Alco | Material: | Metall | max. Klemmweite: | 30 mm | Packungsinhalt: | 10 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Foldback-Klemmer, Foldbackklammer, Foldbackklemmer, Klapphefter, Supaclipklammern, briefklemmer metall 100 mm, briefklemmer metall, briefklemmer alco, 771, Briefklammer, Federklammer, Maulklammer, Papierklammer, Spiralfederklemme |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 4,99* | € 8,22* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 5,45* | € 8,92* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 7,83* | € 12,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 5,45* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|