Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllbeutel, LDPE, 120l, 110x70cm, transparent


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
images/web_details/pas19531_a1.jpg
images/web_details/pas19531_a1.jpg
images/web_details/papstar_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-PAS19531
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     19531
EAN/GTIN:
     4002911195314
Suchbegriffe:
LDPE-Beutel
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke auf Rolle, HDPE-Folie (virgin - wird komplett neu hergestell, beinhaltet kein recyceltes Material).
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Format:
110 x 70 cm
Abmessungen:
(H x B) 110 x 70 cm
Ausführung:
120 Liter, 20 my
Anreißer (Online):
Müllbeutel, LDPE, 120 l, 110 x 70 cm, transparent
Aufzählung (Online):
Füllinhalt: 120 Liter Maße: 110 x 70 cm Stärke: 20 my Farbe: transparent
Kurzbeschreibung (Online):
Müllbeutel, LDPE, 120 l, 110 x 70 cm, transparent, 1 Rolle = 25 Beutel
Langbeschreibung (Online):
Müllsäcke auf Rolle, HDPE-Folie (virgin - wird komplett neu hergestell, beinhaltet kein recyceltes Material).
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Müllsäcke, PE-Beutel, Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, papstar müllsack transparent 120l, abfall-säcke transparent, abfall säcke, Abfall-Sack, Sack, Müllsack, Müll-Sack, Müllbeutel, Müll-Beutel, Abfallbeutel, Abfall-Beutel, Abfälle, Abfallsäcke, Müll-Säcke, Mülltüte, Müll-Tüte, Kehrichtsack, Kehrichtbeutel, Kehricht-Sack, Kehricht-Beutel, Kehrichtsäcke, Kehricht-Säcke, Wertstoffbeutel, Wertstoff-Beutel, Wertstoffsack, Wertstoffsäcke, Wertstoff-Sack, Wertstoff-Säcke
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
100
20
pro Packung
€ 4,95*
ab € 2,83*
€ 3,77*
8 Tage
unbekannt
20
pro Stück
€ 4,50*
ab € 2,663*
€ 3,8225*
1 Tag
179
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 3,37*
€ 5,09*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 3,16*
€ 5,66*
Lager 273
1
pro Rolle
€ 6,95*
ab € 4,10*
€ 6,33*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 6,33*
€ 7,53
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 5,82*
€ 6,93
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 5,73*
€ 6,82
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 5,39*
€ 6,41
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 5,20*
€ 6,19
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 4,10*
€ 4,88
pro Rolle
1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 4,10* pro Stück)
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
12458
ab € 5,39*
Sonstiges
PAPSTAR
19530
ab € 2,66*
Sonstiges
PAPSTAR
19533
ab € 2,66*
Sonstiges
PAPSTAR
19544
ab € 2,31*
Sonstiges
Weita
PAP12126
ab € 2,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.