Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbuch Velocolor, A4, 2-Ring, 25mm, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-713330001
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     1141 351
EAN/GTIN:
     4000225038082
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Ringbuch VELOCOLOR®. Schwarzer Innenspiegel, glanzkaschierte Pappe. Werkstoff: Pappe. 2-D-Ring-Mechanik. Durchmesser des Rings: 25 mm. Verwendung für Papierformate: A4. 258 x 318 mm. Farbe: hellblau.
Weitere Informationen:
Farbe:
hellblau
Format:
A4
Material:
Pappe
Ausführung der Ablagemechanik:
2-D-Ring-Mechanik
Durchmesser des Rings:
25 mm
Sichttasche auf dem Vorderdeckel vorhanden:
nein
Einstecktasche vorhanden:
nein
Sichttasche am Rücken vorhanden:
nein
Blattniederhalter vorhanden:
nein
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
101
10
€ 5,87*
ab € 1,86*
€ 2,72*
5 Tage
unbekannt
10
€ 4,50*
ab € 2,165*
€ 3,271*
6 Tage
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 1,84*
€ 3,36*
Lager 690
19
1
€ 5,49*
ab € 1,98*
€ 3,58*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
4212
ab € 5,64*
Zubehör
Herma
4346
ab € 5,80*
Zubehör
Herma
5080
ab € 5,67*
Zubehör
Herma
10010
ab € 6,29*
Zubehör
Herma
4275
ab € 16,49*
Zubehör
Herma
4455
ab € 16,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.