Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber Sporty silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-688435024
Hersteller:
     Online
Herst.-Nr.:
     31665/3D
EAN/GTIN:
     4014421316653
Suchbegriffe:
Druck-Kugelschreiber
Druck-Kuli
Druckkugelschreiber
Druckkuli
Der Design-Kugelschreiber Sporty von ONLINE aus purem Aluminium, mit angenehmer Griffzone in Softtouch-Feeling, in sportlichem Design garantiert Schreibvergnügen pur. Ausgestattet mit einer Großraummine, Schreibfarbe Schwarz ist der robuste Kugelschreiber für jeden Einsatz bereit. Größe: 140 x 16 x 12 mm. Gewicht: 68g.
Weitere Informationen:
Schaftfarbe:
silber
Schreibfarbe:
schwarz
Strichstärke:
M
Typbezeichnung der Mine:
Standard-Großraummine
Material:
Metall
Größe:
140 x 16 x 12 mm
Gewicht:
68 g
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 4,99*
ab € 3,33*
€ 5,76*
Lager 690
3
€ 5,49*
ab € 3,41*
€ 5,90*
10 Tage
3
€ 5,87*
ab € 3,44*
€ 5,96*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Staedtler
458 F-3
ab € 7,02*
Zubehör
Staedtler
458 F-9
ab € 6,96*
Zubehör
Ecobra
329203
ab € 11,73*
Zubehör
Ecobra
329201
ab € 11,73*
Zubehör
Schneider
77181
ab € 1,18*
Zubehör
Schneider
77180
ab € 1,17*
Zubehör
Schneider
103903
ab € 0,71*
Zubehör
Schneider
103902
ab € 0,71*
Zubehör
Schneider
103901
ab € 0,68*
Zubehör
Schneider
7373
ab € 1,18*
Zubehör
Schneider
7371
ab € 1,23*
Zubehör
Schneider
7352
ab € 1,33*
Zubehör
Schneider
7364
ab € 1,20*
Zubehör
Schneider
7362
ab € 1,22*
Zubehör
Schneider
7361
ab € 1,18*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.