Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelrmine Gelion+, Großraummine ISO-Format G2, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gelrmine Gelion+, Großraummine ISO-Format G2, rot
Gelrmine Gelion+, Großraummine ISO-Format G2, rot
Gelrmine Gelion+, Großraummine ISO-Format G2, rot
Gelrmine Gelion+, Großraummine ISO-Format G2, rot
Gelrmine Gelion+, Großraummine ISO-Format G2, rot
Gelrmine Gelion+, Großraummine ISO-Format G2, rot
Artikel-Nr.:
     C1110-103902
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     103902
EAN/GTIN:
     4004675032799
Suchbegriffe:
Gel-Mine
Gelmine
Gelschreiber-Mine
Gelschreibermine
Gelrmine Gelion+. Verwendung für Produkt: Gelschreiber Gelion+ sowie alle Schneider-Kugelschreiber mit Plug+Play-System und viele andere Fabrikate mit G2-Minenausstattung. Typbezeichnung der Mine: Großraummine ISO-Format G2. Art der Schreibflüssigkeit: Geltinte. Ausführung Mine: verschleißfeste Jumbospitze aus Edelstahl, 0.4 mm, rot. High Performance Gel für extrem leichtes und flüssiges Schreiben. Schnelltrocknende Tinte verhindert ein Verwischen der Schrift. Hervorragend auch für Linkshänder geeignet. Universelle Plug+Play-Passform.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Gelion+
dokumentenecht:
Nein
lichtbeständig gegeben:
Nein
Ausführung der Spitze:
verschleißfeste Jumbospitze aus Edelstahl
wasserfest:
Nein
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Geltinte
Beschreibung der Besonderheiten:
High Performance Gel für extrem leichtes und flüssiges Schreiben. Schnelltrocknende Tinte verhindert ein Verwischen der Schrift. Hervorragend auch für Linkshänder geeignet. Universelle Plug+Play-Passform
Verwendung für Produkt:
Gelschreiber Gelion+ sowie alle Schneider-Kugelschreiber mit Plug+Play-System und viele andere Fabrikate mit G2-Minenausstattung
Artikelbezeichnung:
Gel-Tintenrollermine
Typbezeichnung der Mine:
Großraummine ISO-Format G2
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
rot
Strichstärke:
0.4 mm
Produkttypbezeichnung:
Gelion+
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,70*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.