Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gel-Tintenrollermine Gelion+, ISO-Format G2, blau, 1er Blisterkarte


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Gel-Tintenrollermine Gelion+, ISO-Format G2, blau, 1er Blisterkarte
Gel-Tintenrollermine Gelion+, ISO-Format G2, blau, 1er Blisterkarte
Gel-Tintenrollermine Gelion+, ISO-Format G2, blau, 1er Blisterkarte
Gel-Tintenrollermine Gelion+, ISO-Format G2, blau, 1er Blisterkarte
Gel-Tintenrollermine Gelion+, ISO-Format G2, blau, 1er Blisterkarte
Gel-Tintenrollermine Gelion+, ISO-Format G2, blau, 1er Blisterkarte
Artikel-Nr.:
     C1110-77181
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     77181
EAN/GTIN:
     4004675026811
Suchbegriffe:
Gel-Mine
Gelmine
Gelschreiber-Mine
Gelschreibermine
Gel-Tintenrollermine Gelion+. Verwendung für Produkt: Gelschreiber Gelion 1 sowie in alle Schneider-Kugelschreiber-Modelle mit universeller Passform Plug+Play. Typbezeichnung der Mine: Großraummine ISO-Format G2. Art der Schreibflüssigkeit: Geltinte, lichtbeständig gegeben, wasserfest. Ausführung Mine: verschleißfeste Jumbospitze aus Edelstahl, F, blau. High Performance Gel für extrem leichtes und flüssiges Schreiben. Schnelltrocknende Tinte verhindert ein Verwischen der Schrift. Hervorragend auch für Linkshänder geeignet. Universelle Plug+Play-Passform. 1er Blisterkarte.
Weitere Informationen:
Ausführung der Spitze:
verschleißfeste Jumbospitze aus Edelstahl
Verwendung für Produkt:
Gelschreiber Gelion 1 sowie in alle Schneider-Kugelschreiber-Modelle mit universeller Passform Plug+Play
Strichstärke:
F
Produkt-Typbezeichnung:
Gelion+
dokumentenecht:
Nein
lichtbeständig gegeben:
Ja
Typbezeichnung der Mine:
Großraummine ISO-Format G2
Beschreibung der Besonderheiten:
High Performance Gel für extrem leichtes und flüssiges Schreiben. Schnelltrocknende Tinte verhindert ein Verwischen der Schrift. Hervorragend auch für Linkshänder geeignet. Universelle Plug+Play-Passform
Artikelbezeichnung:
Gel-Tintenrollermine
wasserfest:
Ja
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Geltinte
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
blau
Produkttypbezeichnung:
Gelion+
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,17*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 1,17* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 1,79*
€ 2,13
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,72*
€ 2,05
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,61*
€ 1,92
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,56*
€ 1,86
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,50*
€ 1,79
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 1,48*
€ 1,76
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 1,17*
€ 1,39
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.