| |
|
| Artikel-Nr.: C1110-103901 Herst.-Nr.: 103901 EAN/GTIN: 4004675026958 |
| |
|
| | |
| Gelrmine Gelion+. Verwendung für Produkt: Gelschreiber Gelion+ sowie alle Schneider-Kugelschreiber mit Plug+Play-System und viele andere Fabrikate mit G2-Minenausstattung. Typbezeichnung der Mine: Großraummine ISO-Format G2. Art der Schreibflüssigkeit: Geltinte, dokumentenecht, lichtbeständig gegeben, wasserfest. Ausführung Mine: verschleißfeste Jumbospitze aus Edelstahl, 0.4 mm, schwarz. High Performance Gel für extrem leichtes und flüssiges Schreiben. Schnelltrocknende Tinte verhindert ein Verwischen der Schrift. Hervorragend auch für Linkshänder geeignet. Universelle Plug+Play-Passform. Weitere Informationen: | | Ausführung der Spitze: | verschleißfeste Jumbospitze aus Edelstahl | verschleißfeste Edelstahlspitze | lichtbeständig gegeben: | Ja | Verwendung für Produkt: | Gelschreiber Gelion+ sowie alle Schneider-Kugelschreiber mit Plug+Play-System und viele andere Fabrikate mit G2-Minenausstattung | Beschreibung der Besonderheiten: | High Performance Gel für extrem leichtes und flüssiges Schreiben. Schnelltrocknende Tinte verhindert ein Verwischen der Schrift. Hervorragend auch für Linkshänder geeignet. Universelle Plug+Play-Passform | Produkt-Typbezeichnung: | Gelion+ | dokumentenecht: | Ja | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Geltinte | Artikelbezeichnung: | Gel-Tintenrollermine | Typbezeichnung der Mine: | Großraummine ISO-Format G2 | Strichstärke: | 0.4 mm | wasserfest: | Ja | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | schwarz | Produkttypbezeichnung: | Gelion+ |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kugelschreiber, Kuli, Großraummine Kuli, Kugelschreiber-Großraummine, Kugelschreibergroßraummine, Rollerballmine, Tintenkugelschreibermine, Tintenkulimine, Tintenrollermine, schneider kugelschreiber schwarz, rollerballmine 0,7mm, schneider rollerballmine |
| | |
| |