Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Malset triplus® colour, "Malen nach Zahlen" Fashion


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-660319003
Hersteller:
     Staedtler
Herst.-Nr.:
     34 CBN03
EAN/GTIN:
     4007817330869
Suchbegriffe:
Ansichtskarte
Postkarten
Fasermaler
Faserschreiber
Schreibgeräteset triplus® colour Malen nach Zahlen Koffer Mode. Beschreibung der Besonderheiten: Die neuen Malen nach Zahlen Koffer bieten tollen Malspaß mit Erfolgsgarantie für kleine und große Künstler - Ideal auch für unterwegs. In jedem der sechs altersgerechten Sets, Farbanleitungen, 5 triplus color und 2 triplus fineliner, Aus vielen Textilien auswaschbar.PP-Schaft garantiert lange Lebensdauer.Linienbreiten: 334 ca. 0,3 mm, 323 ca. 1,0 mm.Inhalt: 3 Postkarten zum Ausmalen, 3 nummerierte, Altersgruppe: 7+.Motiv: Mode, befinden sich drei Postkarten zum Ausmalen und anschließendem.Versenden an die Liebsten. Zusätzlich enthalten sind extra nummerierte Farbanleitungen und alle Stifte die für die, drei Motive nötg sind.Ergonomischer Dreikantschaft für entspanntes Schreiben und Malen.DRY SAFE - kann tagelang offen liegen ohne einzutrocknen,Tinte auf Wasserbasis. Schreibgeräte Anzahl / Typen: Anzahl der Schreibgeräte: 7, Typbezeichnung der Schreibgeräte: Fasermaler und Fineliner. Ausführung Stift:. Material des Schaftes: Kunststoff, Farbe des Schaftes: entsprechend der jeweiligen Minen- und Tintenfarbe, Material des Clips: Kunststoff. Ausführung des Inhalts mit Packung: 3 x triplus color, 4 triplus fineliner, 3 Postkarten und 3 Malanleitungen mit verschiedenen Motiven.
Weitere Informationen:
Anzahl der Schreibgeräte:
7
Typbezeichnung der Schreibgeräte:
Fasermaler und Fineliner
Produkt-Typbezeichnung:
Malen nach Zahlen Koffer
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,87*
ab € 4,06*
€ 5,89*
Lager 690
5
1
€ 5,49*
ab € 4,49*
€ 7,40*
1
€ 5,50*
ab € 3,92*
€ 7,44*
2 Tage
5
1
€ 4,99*
ab € 4,51*
€ 7,45*
1
€ 3,50*
ab € 19,26*
€ 27,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.