Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-656425015 Herst.-Nr.: 11360260 EAN/GTIN: 4008110492292 |
| |
|
| | |
| Füllhalter in geschwungener Form, mit elegantem Kiel der optimale Stift zum Schönschreiben Set besteht aus 3 Griffstücken mit hochwertigen my.pen Federn in den Stärken 0,9 – 1,4 – 1,9 sowohl für Links- als auch für Rechtshänder geeignet nachfüllbar mit Standard- und Universaltintenpatronen Erstklassiges Tintenleitsystem verhindert Kleckse und Eintrocknen verpackt im Folienetui Ausführung der Feder: Metall. Anzahl der Schreibgeräte: 1. Farbe: glowing rose. Weitere Informationen: | | Schreibfarbe: | blau | Strichstärke: | 0,9/1,4/1,9 mm | Ausführung der Spitze: | Kalligrafie-Spitze | Farbe des Schaftes: | glowing rose | Material des Schaftes: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kalligrafie-Set, Kalligrafieset, Kalligraphie-Set, Kalligraphieset, Kalligrafiefüller, Kalligraphiefüller, Schönschreib Füller, Schönschreibfüller, Fasermaler Kalligraphie, Kalligrafiestift, Kalligrafiestifte, Kalligraphiestift, kalligraphiestift herlitz, fasermaler kalligraphie, Kalligrafieschreiben, Schöner Schreiben, Schönschreiben, Schönschrift, Dekorieren, Kalligrafie, Calligraphypen, Calligraphystift, calligrafie |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 7,19* | € 11,09* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 7,18* | € 11,11* | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 7,55* | € 11,60* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 8,41* | € 12,79* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 8,11* | € 13,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|