Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schönschreibfüller Nicewriter Set my.pen style rose


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schönschreibfüller Nicewriter Set my.pen style rose
Schönschreibfüller Nicewriter Set my.pen style rose
Schönschreibfüller Nicewriter Set my.pen style rose
Schönschreibfüller Nicewriter Set my.pen style rose
Artikel-Nr.:
     467-#HERL11360260
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     11360260
EAN/GTIN:
     4008110492292
Suchbegriffe:
Füller
Füllfederhalter
Tintenfüller
Calligraphy-Set
  • Nicewriter Set mit Schönschreib-Füllhalter herlitz my.pen style
  • Kunststoff/Metall
  • Kalligrafie-FH mit 3 Griffstücken in, Federstärken 0,9 mm, 1,4 mm, 1,9 mm
  • mit ergonomischer Griffzone, für Links-, und Rechtshänder
  • inkl. 4 Patronen, rose, 1 Stück in Folienbox
Weitere Informationen:
Ausführung der Feder:
0,9, 1,4, 1,9
Bruttogewicht:
0.063 kg
Farbe:
rose
Farbname:
rose
Händigkeit:
beidhändig
Marke:
Herlitz
Material:
Kunststoff
nachfüllbar:
ja
Schaftfarbe:
rose
Stiftart:
Füllhalter
Typbezeichnung der Tintenpatrone:
Standardpatrone
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 7,19*
€ 11,11*
Lager 467
5
€ 5,87*
ab € 7,15*
€ 11,13*
2 Tage
13
€ 5,49*
ab € 7,52*
€ 11,62*
3 Tage
15
€ 4,99*
ab € 8,46*
€ 12,81*
€ 5,50*
ab € 8,06*
€ 13,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.