Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-653281 Herst.-Nr.: 8870-1-1064 EAN/GTIN: 4057305057457 |
| |
|
| | |
| Bohrloch Spraymarker mit patentiertem Pumpmechnismus für nicht permanentes Markieren an schwer zugänglichen Stellen auf fast allen Materialien. Die individuell geformte Spitze des Bohrlochspraymarkers ermöglicht Markierungen durch Bohrlöcher von bis zu 50 mm Tiefe und 3–13 mm Durchmesser. Kann aus jedem Winkel und jeder Höhe verwendet werden, auch über Kopf. Die nicht permanente Kreide ist einfach abwischbar von geschlossenen Oberflächen und ermöglicht so schnelle Korrekturen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handmarkierspray, Markierungsspray, Signierspray, Dekomarker, Fenster-Marker, Fenstermarker, Kreide-Marker, Kreidemarker, Windowmarker, Kreidefarbe, Kreidespray, Industrie-Painter, Industriemarker, Pastenmarker, Permanent Marker, Permanentmarker, Bohrloch Pen, Bohrlochmarker, Tieflochmarker, tieflochmarker edding neongrün, permanent marker, edding permanent marker |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | 8 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 5,13* | € 6,82* | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,75* | ab € 4,75* | € 6,85* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 4,79* | € 6,88* | | | | | | | | 3 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 4,89* | € 7,02* | | | | | | | | 5 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 5,168* | € 7,034* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück | Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 54,56* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|