Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Windowmarker 4090, 4-15mm, Keilspitze, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-643190001
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-4090003
EAN/GTIN:
     4004764787760
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Dekomarker
Fenster-Marker
Fenstermarker
Kreide-Marker
Kreidemarker für die nicht-permanente, extrabreite Gestaltung, Dekoration und Beschriftung von geschlossenen Oberflächen, z. B. Fenster, dunkle Tafeln, Glas, plexiglas® und Spiegel. Die Keilspitze verfügt über eine Strichbreite von 4-15 mm. Die deckende, geruchsneutrale Flüssigkreide auf Wasserbasis kann von fast allen geschlossenen Oberflächen mit einem feuchten Tuch abgewischt werden.
Weitere Informationen:
Schreibfarbe:
blau
Strichstärke:
4 - 15 mm
Ausführung der Spitze:
Keilspitze
feucht abwischbar:
ja
nachfüllbar:
nein
Spitze austauschbar:
nein
Kappe umsteckbar:
ja
Clip vorhanden:
nein
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
deckende, geruchsneutrale Flüssigkreide auf Wasserbasis
Beschreibung der Besonderheiten:
ventilgesteuerter Kreidefluss
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
37
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,42*
€ 5,71*
1
pro Stück
€ 4,75*
ab € 3,57*
€ 5,90*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,57*
€ 5,92*
Lager 690
26
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 3,57*
€ 5,92*
8 Tage
4
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 3,73*
€ 6,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
4-4095003
ab € 2,16*
Ähnlich
edding
4-4200003
ab € 1,05*
Ähnlich
edding
4-4500003
ab € 1,45*
Ähnlich
edding
4-725063
ab € 1,50*
Ähnlich
edding
4-90010
ab € 1,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.