Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

edding Kreidemarker 4090 4-4090003 4-15mm Keilspitze blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Produktabbildung - Anwendungsabbildung
Piktogramm
Piktogramm
Produktabbildung - Anwendungsabbildung
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-305208150
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-4090003
EAN/GTIN:
     4004764787760
Suchbegriffe:
Dekomarker
Fenster-Marker
Fenstermarker
Kreide-Marker
zum Gestalten, Verzieren und Beschriften von z.B. Fenstern, dunklen Tafeln, Glas und Spiegeln. Ist von fast allen geschlossenen Oberflächen feucht abwischbar.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
4090
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Kreidemarker 4090
Biozid-Produkt:
Nein
Strichstärke:
4-15 mm
Schreibfarbe:
blau
Ausführung der Farbe:
blau
Spitze:
Blockspitze
lichtbeständig gegeben:
Nein
wasserfest:
Nein
nachfüllbar:
Nein
wischfest:
Nein
abwischbar:
Ja
Spitze austauschbar:
Nein
Clip vorhanden:
Nein
Kappe umsteckbar:
Ja
Schreibflüssigkeit:
Flüssigkreide auf Wasserbasis
Made in Germany:
Ja
Material des Schaftes:
Kunststoff
Schaftfarbe:
weiß
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
37
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,42*
€ 5,71*
1
pro Stück
€ 4,75*
ab € 3,57*
€ 5,90*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,57*
€ 5,92*
2 Tage
26
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 3,57*
€ 5,92*
9 Tage
4
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 3,73*
€ 6,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
4-4095003
ab € 2,15*
Ähnlich
edding
4-4200003
ab € 1,06*
Ähnlich
edding
4-4500003
ab € 1,45*
Ähnlich
edding
4-725063
ab € 1,50*
Ähnlich
edding
4-90010
ab € 1,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.