Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-623857 Herst.-Nr.: 96158-15454 EAN/GTIN: 4007885258072 |
| |
|
| | |
| Maße (HxB): 120 x 180 cm, Schreibtafel Basic Board weiß lackiert, Alurahmen, Weitere Informationen: | | Oberflächenbeschaffenheit: | Metalltafel, weiß lackiert | Breite: | 180 cm | Höhe: | 120 cm | beidseitig beschreibbar: | Nein | Raster vorhanden: | Nein | Ablageschale vorhanden: | ja | Material des Rahmens: | Alu-Profilrahmen mit Eckverbindern | Farbe des Rahmens: | silber | Zubehör für Wandbefestigung: | Befestigungsset für hoch- und querformatige Montage | Beschreibung der Besonderheiten: | Mit trocken abwischbaren Boardmarkern beschriftbar, bruchsicher, magnethaftend. Kaschierte Tafelrückseite. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |