| |
|
| Artikel-Nr.: C1103-96158-15454 Herst.-Nr.: 96158-15454 EAN/GTIN: 4007885258072 |
| |
|
| | |
| Wandtafel DAHLE Basic Board 96158. Oberflächenbeschaffenheit: Metalltafel, weiß lackiert. Beschreibung der Besonderheiten: Mit trocken abwischbaren Boardmarkern beschriftbar, bruchsicher, magnethaftend. Material des Rahmens: Alu-Profilrahmen mit Eckverbindern. Farbe des Rahmens: Silber. Ablageschale vorhanden. Zubehör für Wandbefestigung: Befestigungsset für hoch- und querformatige Montage. Größe (B x H): 180 x 120 cm. Garantie gewährt. Farbe: weiß. Weitere Informationen: | | Material des Rahmens: | Alu-Profilrahmen mit Eckverbindern | Zubehör für Wandbefestigung: | Befestigungsset für hoch- und querformatige Montage | Produkt-Typbezeichnung: | Dahle 96158 | Raster vorhanden: | Nein | Artikelbezeichnung: | Wandtafel DAHLE Basic Board | Ablageschale vorhanden: | Ja | Farbe: | weiß | beidseitig beschreibbar: | Nein | Garantie gewährt: | Ja | Farbe des Rahmens: | Silber | silber | Höhe der Tafel: | 120 | Breite der Tafel: | 180 | Beschreibung der Besonderheiten: | Mit trocken abwischbaren Boardmarkern beschriftbar, bruchsicher, magnethaftend. Kaschierte Tafelrückseite | Oberflächenbeschaffenheit: | Metalltafel, weiß lackiert | Zubehör für die Wandbefestigung: | Befestigungsset für hoch- und querformatige Montage | Produkttypbezeichnung: | Dahle 96158 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |