Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-623388 Herst.-Nr.: 00133-21281 EAN/GTIN: 4007885238838 |
| |
|
| | |
| Bleistiftspitzmaschine Dahle 133. Für Stiftdurchmesser bis 11,5 mm, Spitzenform einstellbar, automatischer Spitzstopp. Stahlfräser, Kunststoffgehäuse. Mit selbstarretierender Stiftaufnahme, automatischer Entriegelung und Stift schonenden Soft-Klemmbacken. Befestigung mit Zwinge. Farbe: grau. Größe (B x T x H): 68 x 105 x 94 mm. Packungsart/-inhalt: 1 Stück im Karton. Weitere Informationen: | | Farbe: | silber/grau | Größe (B x T x H): | 155 x 155 x 175 mm | Ausführung: | Stiftdurchmesser bis 11,5 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektrischer Spitzer, Elektroanspitzer, Elektrospitzer, Ganzstahlzwinge, Hochleistungszwinge, Schlosserzwinge, Schraubzwinge, Stahlbauzwinge, Temperguss-Schraubzwinge, Bleistift-Spitzmaschine, Bleistiftspitzmaschine, Elektrische Spitzmaschine, Spitzmaschine, elektrischer spitzer dahle, elektrischer spitzer, spitzmaschine 11mm, Bleistiftspitzer, Bleistiftspitzmaschinen, Anspitzer, Spitzmaschinen |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 5,43* | € 8,56* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 5,67* | € 8,93* | | | | | | | | | | € 4,16* | ab € 6,59* | € 10,15* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 6,69* | € 10,26* | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 6,73* | € 10,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|