Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#SNV_000800133 Herst.-Nr.: 00133-21281 EAN/GTIN: 4007885238838 |
| |
|
| | |
| - Bleistiftspitzmaschine Dahle 133
- Verwendung für Stiftdurchmesser: bis 11,5 mm
- Automatischer Spitzstopp
- Spitzenform: spitz-lang und stumpf-kurz
- Material des Fräsers: Stahlfräser
- Gehäusematerial: Kunststoff
- Mit selbstarretierender Stiftaufnahme und automatischer Entriegelung
- mit Stift schonenden Soft-Klemmbacken
- manuelle Bedienung
- Befestigungstechnik: Zwinge
- Größe (B x H x T): 68 x 94 x 105 mm
- Farbe: grau
Weitere Informationen: | | automatischer Spitzstopp: | ja | Befestigung: | Zwinge | Besonderheiten: | mit selbstarretierender Stiftaufnahme und automatischer Entriegelung, mit Stift schonenden Soft-Klemmbacken | Breite: | 68 mm | Bruttogewicht: | 0.302 kg | Farbe: | silber/grau | Farbe des Behälters: | transparent | Farbe des Spitzers: | silber/grau | Farbname: | grau | Höhe: | 94 mm | Marke: | Dahle | Material des Behälters: | Kunststoff | Material des Spitzers: | Stahl | Tiefe: | 105 mm | Verwendung für Stiftdurchmesser: | 11,5 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektrischer Spitzer, Elektroanspitzer, Elektrospitzer, Ganzstahlzwinge, Hochleistungszwinge, Schlosserzwinge, Schraubzwinge, Stahlbauzwinge, Temperguss-Schraubzwinge, Bleistift-Spitzmaschine, Bleistiftspitzmaschine, Elektrische Spitzmaschine, Spitzmaschine, elektrischer spitzer dahle, elektrischer spitzer, spitzmaschine 11mm, 133, Anspitzer, Anspitzmaschine, Bleistiftspitzer |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 5,43* | € 8,56* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 5,67* | € 8,93* | | | | | | | | | | | € 4,16* | ab € 6,59* | € 10,15* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 6,69* | € 10,26* | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 6,73* | € 10,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|