Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stoffmalfarbe Kids Set, 10 Stück, sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-621218
Hersteller:
     Marabu
Herst.-Nr.:
     03140 000 00002
EAN/GTIN:
     4007751605306
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Pigmentmarker
Stoff-Malfarben
Stoffmalfarben
Textilfarben
Textilmarker auf Wasserbasis, geeignet für helle, appretur- und weichspülerfreie Textilien mit einem Kunstfaseranteil von maximal 20 Prozent, Fixierung: Farbe trocknen lassen , dann links jede Stelle 3 Minuten bei Baumwolltemperatur bügeln oder in den vorgeheizten Backofenfür 8 Minuten bei 150°C, nach der Fixierung sind die Farben bei 60°C waschbar, Spitze 3mm, 10 Farben sortiert, T-Shirtmarker, Wäschemarker
Weitere Informationen:
Schreibfarbe:
10 Farben sortiert
Strichstärke:
3 mm
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
nachfüllbar:
nein
Schreibflüssigkeit:
Lichtbeständige, geruchsneutrale Pigmenttinte auf Wasserbasis
max. zul. Waschtemperatur:
bei 60°C waschbar
geeignet für:
helle, appretur- und weichspülerfreie Textilien
Weitere Suchbegriffe: Textilmalfarben, Shirt Marker, Stoff-Marker, Stoffmalstift, Stoffmarker, T-Shirt Marker, Textilmarker, Wäsche-Marker, Wäschemarker, marabu textilfarben set, stoff malfarben, stoff-malfarben set, T-Shirtmarker, Dekorieren von Textilien, Malen auf Textilien, Decomarker, Deco Marker, Stoff
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 4,98*
€ 8,50*
Lager 690
32
€ 5,49*
ab € 5,63*
€ 8,50*
2 Tage
35
€ 4,99*
ab € 6,08*
€ 9,15*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Marabu
0314000000001
ab € 2,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.